829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 46451363

ストレートパンツ 829

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46451363品番829-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

着ごこちはラクで、見た目はきれいめのストレートライン。

ネイビー性別男女兼用サイズL股下(cm)76仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付混率(%)ポリエステル:90、綿:10機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工総丈(cm)104アズワン品番61-9891-05生地エアブリッジ色番11適応ウエスト(cm)76~86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46451363829-1126754613829-11829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN 26754613ストレートパンツ 829KAZEN1枚
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする