KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ジャージパンツ 834
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46451449
品番
834-18
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
白いパイピングがアクセントのストレートパンツ。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
SS
股下(cm)
85(フリー)
仕様
脇ゴム、両脇・両後ろ・右腿にポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
92
生地
裏綿トリコット
色番
18
適応ウエスト(cm)
54〜60