KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ジャージパンツ 834
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
S
注文コード
46451458
品番
834-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
白いパイピングがアクセントのストレートパンツ。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
S
股下(cm)
85(フリー)
仕様
脇ゴム、両脇・両後ろ・右腿にポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
98
生地
裏綿トリコット
色番
18
適応ウエスト(cm)
61〜67