種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)-
ヘッド形状-
コード長さ(m)2
検出方式BGS反射型
検出対象-
検出距離(mm)-
接続方式-
質量(g)-
保護構造-
材質(ケース)-
制御出力-
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
保護回路-
材質(レンズ)-
使用周囲照度(Lx)-
反射率特性(白黒誤差)-
表示灯-
応差-
出力形式-
耐電圧(V/min)-
発光波長(nm)-
光源(発光波長)-
検出光-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
スポット径(Φmm)-
応答時間(ms)-