KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ストレートパンツ 842
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46451634
品番
842-18
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
空気のように軽やかで、どんな動きも妨げない。
立体パターンのキレイなシルエット。
すとんと落ちるキレイなシルエット。
両脇にポケット付き。
右後ろにも便利なポケット付き。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
L
股下(cm)
76
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇・右後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:100
ウエスト(cm)
78(ゴム上がり)
機能
スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
110
アズワン品番
61-9892-65
生地
エアワン
色番
18
ワタリ(cm)
35.5