備考都度納期確認
種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)-
ヘッド形状角
コード長さ(m)2
検出方式回帰反射型(M.S.R機能付)
検出対象不透明体
接続方式-
付属品-
質量(g)-
保護構造-
標準検出物体(mm)-
材質(ケース)-
制御出力-
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
保護回路-
材質(レンズ)-
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)
使用周囲照度(Lx)-
感度調整-
指向角(°)-
表示灯-
光色赤
出力形式-
耐電圧(V/min)-
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下