ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式- コード長さ(m)2 ヘッド形状- 注文コード46451833 品番E3ZM-T61H-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は検出方式・コード長さ・ヘッド形状など22種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類- 電源電圧(V)- ヘッド形状- コード長さ(m)2 検出方式- 検出対象- 接続方式- 付属品- セット内容- 形状- 質量(g)- 保護構造- 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 制御出力- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 保護回路- 材質(レンズ)- 検出距離(m)- 使用周囲照度(Lx)- 感度調整- 指向角(°)- 表示灯- 出力形式- 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)- 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39053664
2015-08-19
用途:
食品バケットの有無 確認用

今までは、普通の製品を使用していたが、水がかかる場所で寿命が短かった。
この製品に変えて どれ位もつか −−−。長寿命であれば、今後使用してゆきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする