900-05 ウエストバック 900 KAZEN 46451869

 

900-05 ウエストバック 900 KAZEN 46451869 900-05 ウエストバック 900 KAZEN 46451869 900-05 ウエストバック 900 KAZEN 46451869 900-05 ウエストバック 900 KAZEN 46451869 900-05 ウエストバック 900 KAZEN 46451869

ウエストバック 900

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46451869 品番900-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆるみにくくムレにくく、小物をしっかり分類収納。
あらゆるシーンで活躍する人気のウエストバッグ。
ワンタッチで着脱できるウエストベルトのバックル。
ペン・メモ帳・PHSを分類収納できるフラップ付きアウトポケット。マルカン付き。
大事なものはファスナーポケットに、すぐ取り出すものはオープンポケットに。
身体に当たる部分はメッシュ素材でムレを軽減。すべり止め効果もありズレにくい。

クロ サイズフリー 幅(cm)17 混率(%)ナイロン:100 ウエスト(cm)最大:120 高さ(cm)18 色番5 マチ(cm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46451869 900-05 20392645 900-05 ウエストバッグ KAZEN ウエストバッグ KAZEN 1個 3,098 税込3,408 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする