908-93 撥水エプロン 908 KAZEN 46451896 908-93 撥水エプロン 908 KAZEN 46451896 908-93 撥水エプロン 908 KAZEN 46451896

撥水エプロン 908

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46451896 品番 908-93
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿のような風合いの撥水加工エプロン。
家庭洗濯もOK。
前裾にはスリット入り。
タスキ型仕様でどんな動きにもフィット。
ボタンなしのデザインで着脱ラクラク。
右腰に大きなポケット付き。

ピンク サイズL 着丈(cm)82 アズワン品番61-9893-26 身幅(cm)55 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 機能撥水加工 生地ポプリン(ハイカッシュ スーパー加工) 色番93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46451905
2024-03-22
用途:
介護
株式会社沖島建築 様 (建設業・工事業)

形もかわいかったです。
撥水がきいていたとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする