曜日別特売
908-98 撥水エプロン 908 KAZEN 46451905

 

908-98 撥水エプロン 908 KAZEN 46451905
908-98 撥水エプロン 908 KAZEN 46451905
908-98 撥水エプロン 908 KAZEN 46451905

撥水エプロン 908

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード46451905品番908-98
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿のような風合いの撥水加工エプロン。
家庭洗濯もOK。
前裾にはスリット入り。
タスキ型仕様でどんな動きにもフィット。
ボタンなしのデザインで着脱ラクラク。
右腰に大きなポケット付き。

ネイビーサイズM着丈(cm)79アズワン品番61-9893-27身幅(cm)49混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能撥水加工生地ポプリン(ハイカッシュ スーパー加工)色番98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46451905
2024-03-22
用途: 介護
株式会社沖島建築建設業・工事業

形もかわいかったです。
撥水がきいていたとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする