備考都度納期確認
タイプコード引き出しタイプ 標準タイプ
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状円
シールド形状M10
センサ形状ネジ形
コード長さ(m)0.5
検出距離(mm)10±10%
接続方式コネクタ中継タイプ
付属品取扱説明書
材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)
質量(g)約190(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄30×30×1
材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜8
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)400
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)フッ素樹脂
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)、設定動作表示灯(緑色)
シールドM10
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3〜100
検出ヘッドサイズM30
電源の種類直流2線式