スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4 ヘッド形状 注文コード46452174 品番E2EQ-X4X1-M1J-0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は検出距離・コード長さ・ヘッド形状など30種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性

タイプコード引き出しタイプ 長距離タイプ ヘッド形状 シールド形状M4 センサ形状ネジ形 検出対象 検出距離(mm)4 保護構造IEC規格 IP67 動作モードNO 出力形式直流2線式 (無極性)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする