omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
8
ヘッド形状
円
注文コード
46452226
品番
E2EQ-X8X1-M1J-0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・コード長さ・ヘッド形状
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性
タイプ
コード引き出しタイプ 長距離タイプ
ヘッド形状
円
シールド形状
M8
センサ形状
ネジ形
検出対象
鉄
検出距離(mm)
8
保護構造
IEC規格 IP67
動作モード
NO
出力形式
直流2線式 (無極性)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。