918-71 介護エプロン  918 KAZEN 46452368 918-71 介護エプロン  918 KAZEN 46452368 918-71 介護エプロン  918 KAZEN 46452368

介護エプロン 918

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズL 注文コード46452368 品番918-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

モノが落ちない安心のフラップ付きポケット。

サックス サイズL 色番71 仕様肩ひも後ろボタン留め 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性 生地シーティーワイ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46452368 918-71 26757894 918-71 介護エプロン 918 KAZEN 介護エプロン 918 KAZEN 1枚 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする