エプロン 922

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 色番71 注文コード46452429 品番922-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はサイズ・色番など27種類から選べます 他の種類を見る

定番のミドル丈。
綿混紡の優しい風合いです。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと、右後ろに1つ配置。

サックス サイズLL 仕様フロントスリット入り、後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 着丈(cm)85 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性 身幅(cm)108 生地シーティーワイ 色番71 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46452429 922-71 48471144 922-71-LL エプロン 922-71 KAZEN エプロン 922-71 KAZEN 1枚 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする