KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
エプロン 922
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色番
71
注文コード
46452438
品番
922-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
サイズ・色番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
定番のミドル丈。
綿混紡の優しい風合いです。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと、右後ろに1つ配置。
色
サックス
サイズ
3L
仕様
フロントスリット入り、後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
着丈(cm)
85
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
アズワン品番
61-9893-93
身幅(cm)
114
生地
シーティーワイ
色番
71
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46452438
922-71
48475378
922-71-3L
エプロン 922-71
KAZEN
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました