KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
エプロン 922
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46452456
品番
922-72
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定番のミドル丈。
綿混紡の優しい風合いです。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと、右後ろに1つ配置。
色
ミントグリーン
サイズ
S
仕様
フロントスリット入り、後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
着丈(cm)
75
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
アズワン品番
61-9893-96
身幅(cm)
92
生地
シーティーワイ
色番
72
性別
男女兼用