KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
エプロン 922
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色番
73
注文コード
46452508
品番
922-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
サイズ・色番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
定番のミドル丈。
綿混紡の優しい風合いです。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと、右後ろに1つ配置。
色
ピンク
サイズ
S
仕様
フロントスリット入り、後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
着丈(cm)
75
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
アズワン品番
61-9893-99
身幅(cm)
92
生地
シーティーワイ
色番
73
性別
男女兼用