画像準備中

スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)40 コード長さ(m)0.2 注文コード46452646 品番ZX-LD40-0.2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は検出距離・コード長さなど12種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類高精度変位センサ タイプスポットビーム 形状(ビーム)スポット コード長さ(m)0.2 検出距離(mm)40 接続方式コネクタ中継 付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 質量(g)約150 測定範囲(mm)±10 保護構造IEC規格 IP50 分解能(μm)2 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0〜50、保存時:-15〜60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)アルミ ビーム径Φ50μm 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 温度特性0.03%F.S./℃ 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) リニアリティ±0.2%F.S.(全範囲) 発光波長(nm)650 光学方式拡散反射形 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする