備考都度納期確認
種類判別変位センサ
付属品設定用CD-ROM(アプリケーションモニタ)、取扱説明書、クランプ2個
質量(g)約350(梱包状態)
長さ(m)2
出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下
接続方式コード引き出し
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流(mA)電源電圧DC12V時、70以下
入力信号バンク切替入力(Bank1/2/4)、カウントリセット入力、カウント停止入力
材質(カバー)ポリカーボネート
出力信号カウントアップ出力1、2(OUT1/OUT2)、カウントパルス出力ワーク間隔異常出力、ワーク高さ異常出力
入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)