画像準備中

多点演算スマートパッケージ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46452716 品番ZX-SAM14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
備考都度納期確認 種類判別変位センサ 材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート 長さ(m)2 出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下 接続方式コード引き出し 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 入力信号タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力 消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下 出力信号出力0/出力1/出力2/出力3/出力4 入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする