スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式- 注文コード46452725 品番ZX-SB11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は接続方式など2種類から選べます 他の種類を見る
種類判別変位センサ 付属品取扱説明書 質量(g)約350(梱包状態) 長さ(m)2 出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下 接続方式- 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(mA)電源電圧12V時、消費電流70以下 入力信号バンク切替入力(Bank0/1/2/3)、ゼロリセット入力 材質(カバー)ポリカーボネート 出力信号HH判定出力、H判定出力、PASS判定出力、L判定出力、LL判定出力 入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする