CDNUTM10 キャンディーナット サイマコーポレーション 46452848 CDNUTM10 キャンディーナット サイマコーポレーション 46452848 CDNUTM10 キャンディーナット サイマコーポレーション 46452848 CDNUTM10 キャンディーナット サイマコーポレーション 46452848

キャンディーナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46452848 品番 CDNUTM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

きれいな球面に仕上た特殊ナットです。
締結の際は、球面下の六角部を専用工具によって開閉できます。
六角部は、真上から見下ろすと球面に隠れる設計になっています。
六角部は、一般的なスパナやレンチが入らない構造になっている為、いたずら防止用に最適な特殊ナットです。

ねじの呼びM10 寸法m1(mm)22.5 厚さ(mm)22.5 寸法c(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法dc(Φmm)21 寸法dv(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1538:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする