スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46452996 品番 ZX-EDR5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
種類判別変位センサ 形状円柱形 付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 仕様輸出貿易管理令/該当なし、表示分解能/1μm単位 保護構造(センサヘッド部)IEC60529規格 IP65 検出方式可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。) 接続方式コネクタ中継タイプ(標準コード長2m) 標準検出物体(mm)鉄(S50C)18×18×3 分解能(μm)0.25 材質(ケース)黄銅(センサヘッド) センサー寸法(mm)Φ 3×18 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:0〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 計測範囲0〜0.5 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 使用周囲湿度動作時・保存時:各35〜85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(検出面)耐熱ABS(センサヘッド) 温度特性0.15%F.S./℃(アンプ部含む) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) リニアリティ±0.5%F.S. 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 検出ヘッドサイズΦ3×18mm
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする