omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
スマートファイバアンプ E3X-HD
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
-
仕様
最大連結台数:形E3X-CRT使用時 16台、形E3X-ECT使用時 30台、相互干渉防止台数:10台(光通信同期式)、オートパワーコントロール(APC):常時有効
注文コード
46453303
品番
E3X-HD0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
コード長さ・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
指先ひとつで、驚きの安定検出
消費電力(mW)
通常モード:720以下(電源電圧24V時、消費電流30以下/電源電圧12V時、消費電流60以下)
エコ機能ON:530以下(電源電圧24V時、消費電流22mA以下/電源電圧12V時、消費電流44mA以下)
種類
ファイバアンプ
電源電圧(V)
センサ通信ユニットを通してコネクタより供給
ヘッド形状
角
接続方式
センサ通信ユニット用コネクタ
光源(発光波長)
赤色4元素発光ダイオード
光色
赤
付属品
取扱説明書
仕様
最大連結台数:形E3X-CRT使用時 16台、形E3X-ECT使用時 30台、相互干渉防止台数:10台(光通信同期式)、オートパワーコントロール(APC):常時有効
質量(g)
約65/約25(梱包状態/本体のみ)
タイプ
センサ通信ユニット用タイプ
保護構造
-
コード長さ(m)
-
材質(ケース)
耐熱ABS(コネクタ:PBT)
制御出力
-
応答時間
[高速モード(HS)]動作・復帰:各250μs(工場出荷時設定)、[標準モード(Stnd)]動作・復帰:各1ms、[ギガパワーモード(GIGA)]動作・復帰:各16ms
その他の機能
パワーチューニング、微分機能、DPC機能、タイマ(オフディレイ/オンディレイ/ワンショット)、ゼロリセット、設定リセット、エコモード
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)
-
材質(カバー)
ポリカーボネート(PC)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅 0.7mm X、Y、Z各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
入出力
-
出力形式
-
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
625
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
振動(耐久)Hz
10〜150複振幅 0.7mm X、Y、Z各方向 80min