omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
スマートファイバアンプ E3X-HD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
5
仕様
最大連結台数:16台、相互干渉防止台数:10台(光通信同期式)、オートパワーコントロール(APC):常時有効
注文コード
46453321
品番
E3X-HD11-5M
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
指先ひとつで、驚きの安定検出
消費電力(mW)
通常モード:720以下(電源電圧24V時、消費電流30以下/電源電圧12V時、消費電流60以下)
エコ機能ON:530以下(電源電圧24V時、消費電流22mA以下/電源電圧12V時、消費電流44mA以下)
エコ機能LO:640以下(電源電圧24V時、消費電流26mA以下/電源電圧12V時、消費電流53mA以下)
種類
ファイバアンプ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p) 10%以下
ヘッド形状
角
接続方式
コード引き出しタイプ(5m)
出力
NPN
光源(発光波長)
赤色4元素発光ダイオード
光色
赤
付属品
取扱説明書
仕様
最大連結台数:16台、相互干渉防止台数:10台(光通信同期式)、オートパワーコントロール(APC):常時有効
質量(g)
約105/約65(梱包状態/本体のみ)
タイプ
標準タイプ
保護構造
IEC規格 IP50(保護カバー装着時)
コード長さ(m)
5
材質(ケース)
ポリカーボネート(PC)
制御出力
負荷電源電圧:DC26.4V以下 オープンコレクタ出力形、負荷電流:1〜3台連結時 100mA以下、4台以上連結時 20mA以下、残留電圧:負荷電流 10mA未満 1V以下、負荷電流 10〜100mA 2V以下、オフ状態電流:0.1mA以下
応答時間
最速モード(SHS):NPN出力 動作・復帰 各50μs、PNP出力 動作・復帰 各55μs、高速モード(HS):動作・復帰 各250μs(工場出荷時設定)、標準モード(Stnd):動作・復帰 各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰 各16ms
その他の機能
パワーチューニング、微分機能、DPC機能、タイマ(オフディレイ/オンディレイ/ワンショット)、ゼロリセット、設定リセット、エコモード
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリカーボネート(PC)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
入出力
-
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
625
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h