ニットシャツ APK230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズM 注文コード46454303 品番APK230-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした立ち衿と美発色の男女兼用タイプ。
239-90〜98レディスポロシャツと同素材なので男女ペアで着用可能
肌に触れる裏側に綿を使用。
高い防透性と優れた制電性
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材

サックス 性別男女兼用 サイズM 仕様左胸にポケット付き、台衿付き 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 生地綿混トリコット 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする