ニットシャツ APK230

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46454346 品番 APK230-1
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかりした立ち衿と美発色の男女兼用タイプ。
239-90〜98レディスポロシャツと同素材なので男女ペアで着用可能
肌に触れる裏側に綿を使用。
高い防透性と優れた制電性
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材

サックス 性別男女兼用 サイズ4L 仕様左胸にポケット付き、台衿付き 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 肩幅(cm)51 袖丈(cm)24 着丈(cm)75 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 生地綿混トリコット 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする