ポロシャツ男女兼用 APK235

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 桜鼠 サイズLL 注文コード46454897 品番APK235-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

台衿と袖裏の配色がさりげないポイントのニットシャツ。
239-90〜98レディスポロシャツと同素材なので男女ペアで着用可能
肌に触れる裏側に綿を使用
高い防透性と優れた制電性
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材

桜鼠 性別男女兼用 サイズLL 仕様左胸にポケット付き 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 生地綿混トリコット 色番64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする