ニットシャツ APK236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード46455019 品番APK236-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

無地×ギンガムの好印象コンビは、肌触りのよさも自慢。
チェックの衿元に、白蝶貝風のボタンを使っています。
脇に沿って幅広く同系色のギンガムチェックを使用し、アクティブでほっそり見える一着。

ピンク 性別男女兼用 サイズL 仕様左胸にポケット付き、両脇の切替えラインに便利なスラッシュポケット付き 胸囲(cm)108 混率(%)(裏綿トリコット)ポリエステル:75・綿:25、(ギンガムトリコット)ポリエステル:100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 機能(裏綿トリコット)工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、(ギンガムトリコット)工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ アズワン品番61-9902-89 生地綿混トリコット、ギンガムトリコット 色番13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46455019 APK236-13 26749494 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN ニットシャツ APK236-C KAZEN 1枚 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする