ニットシャツ APK238

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46455195 品番 APK238-13
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ディティールに凝ったお洒落なボタンダウンシャツ。
ゆるやかなラウンドカットで袖を出してもきちんと着こなせます。
白いボタンをチェックと同色の糸で留めたこだわりのディテール。
背中にタックを入れてふんわりさせ、動きやすさをアップ。

ピンク 性別男女兼用 サイズSS 仕様左胸にポケット付き 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ アズワン品番62-7033-84 生地ギンガムニット 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする