杢ニットシャツ APK239

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46455493 品番 APK239-11
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高級感のあるトラッド風ニットシャツ。
細部までおしゃれに仕立てました。
裾のスリットには別布ストライプのアクセント。本体生地とのカラーコンビがおしゃれです。
肉厚で柔らかく肌触りのよい杢調のニット素材。
後ろ衿中央のボタンホールは配色使いのこだわりが。

杢サックス 性別男女兼用 サイズM 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能ストレッチ 生地杢ニット 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする