曜日別特売
APK239-15 杢ニットシャツ APK239 KAZEN 46455737

APK239-15 杢ニットシャツ APK239 KAZEN 46455737
APK239-15 杢ニットシャツ APK239 KAZEN 46455737
APK239-15 杢ニットシャツ APK239 KAZEN 46455737

杢ニットシャツ APK239

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
杢ワイン
サイズ3L
胸囲(cm)120
袖丈(cm)26
内容量1枚注文コード46455737品番APK239-15
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高級感のあるトラッド風ニットシャツ。
細部までおしゃれに仕立てました。
裾のスリットには別布ストライプのアクセント。本体生地とのカラーコンビがおしゃれです。
肉厚で柔らかく肌触りのよい杢調のニット素材。
後ろ衿中央のボタンホールは配色使いのこだわりが。

杢ワイン性別男女兼用サイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル:65、綿:35肩幅(cm)48袖丈(cm)26着丈(cm)74機能ストレッチ生地杢ニット色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする