画像準備中

胸当てエプロンH型 APK489

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウンストライプ サイズM 色番S33 注文コード46455868 品番APK489-S33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズ・色番など33種類から選べます 他の種類を見る

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。

ブラウンストライプ サイズM 仕様肩ひも後ろボタン留め 混率(%)ポリエステル100 素材カチオンストライプ 色番S33 エプロン丈(cm)80 アズワン品番62-7034-28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46455868 APK489-S33 55741534 APK489-C/S33 胸当てエプロンH型 APK489 KAZEN 胸当てエプロンH型 APK489 KAZEN 1枚 3,098 税込3,408 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20577883
2020-09-25
用途:
自転車整備

たすき掛けタイプでウエストの調整が背面、そしてフロントスリットが入っているエプロンを探しておりました。
厚手の生地では無いので気軽に使用出来、長時間着けていても快適です。色味も良い感じで気に入ってます。

対象商品:
20577795
2019-02-06
用途:
食肉販売
卸売・小売業

3年前に主人に父の日プレゼントで3色購入済みの商品です、前がスリットしてあるので屈んだりする時便利、鉄板の前に立つのでポケットが前に付いているのが生地が二重になるので焼け穴が出来にくいなど、使い勝手が良いとの事で喜んでいます。今回私のミスでMサイズを購入してしまい夏の薄着の時に使ってくれるそうです。Lサイズがありましたらメール頂いたら嬉しいのですが、宜しく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする