ボーダー胸当てエプロン APK912

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46456053 品番 APK912-98
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カフェ風のスマートなエプロンを長時間でも負担にならない軽い素材で。
首と腰のボタン調整で、どんな人にもフィット。
リネンのような風合いながら軽いポリエステル素材。
腰ひもの長さをボタンで調節できます。
首ひもの長さをボタンで調節できます。

ブルー 性別レディス サイズフリー 仕様ウエストサイズ調整可、肩ひも調整可 混率(%)ポリエステル:100 生地ソフトワッシャークロス 色番98 エプロン丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする