備考都度納期確認接点構成-ノッチ数2キー方式-キーなし仕様都度納期確認種類操作部保護構造-端子の種類-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)22安全規格-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-汚染度(使用環境)-キー抜差位置右耐電圧(V/min)-キーの外せる位置左上衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-キーの種類01操作部キー形