備考都度納期確認接点構成1bノッチ数2キー方式-キーあり仕様都度納期確認種類セーフティ・キーセレクタスイッチ保護構造IP65(パネル前面から)端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB/T 14048.5)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)キー抜差位置右耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hzキーの外せる位置左上衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)許容操作頻度(回/min)機械的:30、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)キーの種類08操作部キー形