KZN217-23 ポロシャツ KZN217 KAZEN 46457313 KZN217-23 ポロシャツ KZN217 KAZEN 46457313 KZN217-23 ポロシャツ KZN217 KAZEN 46457313

ポロシャツ KZN217

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46457313 品番 KZN217-23
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

4つのポケットで小物をたくさん持ち運べます。
少し長めの袖で脇が見えにくい。
背面右側にマチ付きポケット付き。出し入れしやすいよう、ポケット口は斜めにカット。
シンプルなデザインにリブ編みの衿がアクセント。
表からは見えない両腰のスリットポケットは、すっきり見えて深さも十分。
ボタンが当たらずすっきり見える比翼仕立ての衿元。前立て部分は、さりげない片面配色がおしゃれ。
肌に触れる裏側に綿を使用。
高い防透性と優れた制電性。
耐工業洗濯、耐久性に優れたイージーケア素材。

ローズ×ダークネイビー 性別男女兼用 サイズM 仕様左胸にポケット付き 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ アズワン品番63-4101-78 生地綿混トリコット 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする