ニットシャツ KZN218

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46457514 品番 KZN218-11
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

すぽっと被れてスタイリッシュノーボタン3ポケット
脇の配色切替えがアクセント。着やせ効果もあり。
安全性に配慮した、ボタンのないデザイン。
ペンがちょうどよく収まる深さの胸ポケット。
すっきり見えて便利な両腰のスリットポケット。

サックス×ネイビー 性別男女兼用 サイズS 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)63 機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ アズワン品番62-7035-71 生地綿混トリコット 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする