ニットシャツ KZN231

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46458108 品番 KZN231-13
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ほっそり見えるデザインに大きな4つのポケットを付けて。
前身頃の切り替えラインですっきり見える。
ボタンが人に当たらない比翼仕立て。割れにくいシリコンボタン使用。前立ては2枚重ねで配色ラインがアクセント。
配色パインピングを効かせたポケット口は、斜めのカットでモノが落ちにくい。
背面の両腰にも前面と同じ仕様のポケットを付けて収納力アップ。

ピンク 性別男女兼用 サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)74 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ、速乾加工 アズワン品番63-4102-45 生地ライトニット 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする