KZN231-11 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458309 KZN231-11 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458309 KZN231-11 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458309 KZN231-11 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458309 KZN231-11 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458309

ニットシャツ KZN231

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46458309 品番 KZN231-11
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ほっそり見えるデザインに大きな4つのポケットを付けて。
前身頃の切り替えラインですっきり見える。
ボタンが人に当たらない比翼仕立て。割れにくいシリコンボタン使用。前立ては2枚重ねで配色ラインがアクセント。
配色パインピングを効かせたポケット口は、斜めのカットでモノが落ちにくい。
背面の両腰にも前面と同じ仕様のポケットを付けて収納力アップ。

ロイヤルブルー 性別男女兼用 サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ、速乾加工 アズワン品番63-4102-68 生地ライトニット 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする