曜日別特売
KZN231-12 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458345

 

KZN231-12 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458345
KZN231-12 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458345
KZN231-12 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458345

ニットシャツ KZN231

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シーグリーン
サイズSS
胸囲(cm)90
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード46458345品番KZN231-12
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ほっそり見えるデザインに大きな4つのポケットを付けて。
前身頃の切り替えラインですっきり見える。
ボタンが人に当たらない比翼仕立て。割れにくいシリコンボタン使用。前立ては2枚重ねで配色ラインがアクセント。
配色パインピングを効かせたポケット口は、斜めのカットでモノが落ちにくい。
背面の両腰にも前面と同じ仕様のポケットを付けて収納力アップ。

シーグリーン性別男女兼用サイズSS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)61機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ、速乾加工アズワン品番63-4102-73生地ライトニット色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする