KZN231-12 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458363 KZN231-12 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458363 KZN231-12 ニットシャツ KZN231 KAZEN 46458363

ニットシャツ KZN231

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46458363 品番 KZN231-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ほっそり見えるデザインに大きな4つのポケットを付けて。
前身頃の切り替えラインですっきり見える。
ボタンが人に当たらない比翼仕立て。割れにくいシリコンボタン使用。前立ては2枚重ねで配色ラインがアクセント。
配色パインピングを効かせたポケット口は、斜めのカットでモノが落ちにくい。
背面の両腰にも前面と同じ仕様のポケットを付けて収納力アップ。

シーグリーン 性別男女兼用 サイズM 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ、速乾加工 アズワン品番63-4102-75 生地ライトニット 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする