KZN232-13 ニットシャツ KZN232 KAZEN 46458449 KZN232-13 ニットシャツ KZN232 KAZEN 46458449 KZN232-13 ニットシャツ KZN232 KAZEN 46458449

ニットシャツ KZN232

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズL 注文コード46458449 品番KZN232-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

スポーティなデザインで定番シャツをリフレッシュ。
爽やかな印象の白いボタン。割れにくいシリコンボタンを使用。
衿元から袖口までを斜め使いのボーダーで切り替えたデザイン。
すっきり見えてしっかり収納できる両腰のスリットポケット。

ピンク 性別男女兼用 サイズL 仕様左胸にポケット付き 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ、速乾加工 アズワン品番63-4102-84 生地ライトニット 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする