KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458905 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458905 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458905 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458905

ジャージジャケット KZN249

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46458905 品番KZN249-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

驚きの軽さと柔らかさ。
リブ&ラインがスタイリッシュ。
アームホールの継ぎ目がなく腕を動かしやすい。
カーブしたリブの切替えがおしゃれ。
ファスナーの引き手がピタッと留まり、ぶらぶらしない。
左胸の切替え部分にポケット付き。
人に当たらないようファスナーのテープは裏使い。
すっきりとした両腰のフロントポケットは収納力も充分。

ネイビー×アイボリー 性別男女兼用 サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)68 機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工 裄丈(cm)83 アズワン品番62-7036-11 生地エアワン 色番18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46458905 KZN249-18 55737386 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN ジャージジャケット KZN249 KAZEN 1枚 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする