KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458939 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458939 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458939 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458939

ジャージジャケット KZN249

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46458939 品番KZN249-18
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

驚きの軽さと柔らかさ。
リブ&ラインがスタイリッシュ。
アームホールの継ぎ目がなく腕を動かしやすい。
カーブしたリブの切替えがおしゃれ。
ファスナーの引き手がピタッと留まり、ぶらぶらしない。
左胸の切替え部分にポケット付き。
人に当たらないようファスナーのテープは裏使い。
すっきりとした両腰のフロントポケットは収納力も充分。

ネイビー×アイボリー 性別男女兼用 サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)74 機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工 裄丈(cm)89 アズワン品番62-7036-14 生地エアワン 色番18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする