KZN249-16 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458948

 

KZN249-16 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458948
KZN249-16 ジャージジャケット KZN249 KAZEN 46458948

ジャージジャケット KZN249

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード46458948品番KZN249-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

驚きの軽さと柔らかさ。
リブ&ラインがスタイリッシュ。
アームホールの継ぎ目がなく腕を動かしやすい。
カーブしたリブの切替えがおしゃれ。
ファスナーの引き手がピタッと留まり、ぶらぶらしない。
左胸の切替え部分にポケット付き。
人に当たらないようファスナーのテープは裏使い。
すっきりとした両腰のフロントポケットは収納力も充分。

ベージュ×ネイビー性別男女兼用サイズSS胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル:100着丈(cm)64機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工裄丈(cm)77アズワン品番62-7036-16生地エアワン色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする