ストレッチジャケット KZN250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46459045 品番 KZN250-15
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カッコよさと着心地のよさを両立した人気のストレッチジャケット。
左胸に貴重品を収納できるファスナー仕様のポケット付き。
衿が倒れにくいよう前身頃と衿を一体化。
腕がスムーズに動くラグラン袖。
ネイビー地には同系色、ブラック地にはロイヤルブルー、バーガンディーはグレーのファスナーを使用。
両脇裾の内側には裾幅を調節できるスピンドル付き。
人に当たらないようファスナーのテープは裏使い。
衿上とポケット口には、ファスナーの引手が収まるカバー付き。

ブラック 性別男女兼用 サイズLL 仕様両腰ポケット付き 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)77 機能弱撥水加工、ストレッチ 裄丈(cm)88 アズワン品番63-4103-26 生地パワーストレッチ 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする