スプリングベンダーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード46459167 品番-
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。
スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。

用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工 セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 材質ばね鋼 全長(mm)290
注意
※用途以外では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46459167
2020-06-14
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

以前から使っている2mのものが傷んできたので、試しに短いとはいえこの種類でこの値段は安いと思って買ってみました。

商品の感想:銅管の内径とスプリングの外径の差が少ないためか、ちょっとしたバリやへこみの部分があると挿入に困難を感じます。(特に既存の配管に使用する場合)

2人が参考にしています
対象商品:
46459167
2020-10-19
用途:
アルミベンダーとして
西陵電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まだ使用していませんが知合いが購入して使用した感想が使いやすいとのことで購入しました。早く使ってみたいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする