メンズスラックス KZN612

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード46459246 品番KZN612-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

きちんと感のあるメンズスラックスに新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。

ネイビー 性別男女兼用 サイズL 股下(cm)79 仕様ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付 混率(%)ポリエステル:100 ウエスト(cm)79(ゴム上がり) 機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+ ヒップ(cm)110 アズワン品番62-7036-31 生地アクションニット 色番50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46459246 KZN612-50 55737264 KZN612-50 メンズスラックス KZN612 KAZEN メンズスラックス KZN612 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする